エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
(2件のレビュー)
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
内容量1台
関連資料:
寸法図
注意
※こちらの商品は、直管LEDランプ 40形相当 昼白色 2300lm LDF40SS・N/20/23直管LEDランプ 40形相当 昼光色 2300lm LDF40SS・D/20/23の専用灯具となります。
※オーム電機のLED直管灯の専用商品です。
※直管LEDランプは別売り
※取付には電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付をご依頼ください。