LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDダウンライト60形150径昼白色

LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41835439 LSEB5612LE1
8,700
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途:
蛍光灯からLEDに変更
その他業種

口金がGX10q-2の蛍光灯から、LEDに変更しました。
昼白色にしたので、明るくとても良いライトです。
電気代も節約できます。

対象商品:
41835439
2024-01-02
用途:
室内の照明として使用
公立学校共済組合 様 (サービス業)

必要な光量は確保できましたが、電球自体が見えるとまぶしいです。次は電球色を購入します。

対象商品:
41835439
2022-12-13
用途:
リフォーム用で古いのと交換しました。

30年前のダウンライトから交換しました。
直径150mmで施工も簡単!!!リビング、トイレ、脱衣室、玄関内
全て交換しました。薄型で簡単に交換できたのと全てが明るくなって
気持ちよくなりました。価格もお安いですね。

対象商品:
41835439
2022-09-12
用途:
トイレの天井照明
タカヤ商事株式会社 様

早い対応に感謝しています。
明るさも十分ですのでまとめて購入を検討します。
値引きが有れば有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。