エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
(1件のレビュー)ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質アルミ合金
寸法(mm)566×182×63
質量(kg)2.9
消費電力(W)12(100%点灯時)
使用温度(℃)-15~+45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)89.6
内容量1台
関連資料:
(6.24MB)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 4 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
照明器具 の新着商品
商品レビュー
2025-09-04
- 用途:
- 賃貸自動車ガレージ場の照明に使っております。
エンジニアカンパニー 様
(不動産業)
自己経営の賃貸自動車ガレージ証明に使っております。
又、照明灯機器本体は駐車場ソーラーシステム装置で夕暮れから朝方夜明けに合わせて照明の明るさが自動的に動作しますので、駐車場利用者様かも喜ばれております。