LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ
(1件のレビュー)

水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。

用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に 付属品直付器具、チェーン 種別LED投光器 使用温度(℃)-20~60 定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※全ての器具に対応するものではありません。
※周囲の温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25950664 ECL-HIL250K-HK70 80 AC100-242(50/60Hz) Φ234×175.5 2 水銀灯250W相当
オープン
32,980
36,278 (税込)
欠品中
25950689 ECL-HIL400K-HK70 130 AC200専用(50/60Hz) Φ314×175.5 4.1 水銀灯400W相当
オープン
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25950673 ECL-HIL250K-HK110 80 AC100-242(50/60Hz) Φ234×175.5 2 水銀灯250W相当
オープン
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
25950698 ECL-HIL400K-HK110 130 AC200専用(50/60Hz) Φ314×175.5 4.1 水銀灯400W相当
オープン
42,980
47,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従業員が・・夜、倉庫が暗いんだよ!怪我したらどうすんだ~って・・まだ設置していませんが、日が長くなってきたので、時間を見て設置してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。