LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

一般住宅用防雨・防湿形器具

一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

一般住宅用防雨・防湿形器具

用途天井・壁付兼用 仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W) 色(カバー)乳白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさFL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 内容量1台
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52309286 HWDG22006(MP)
27,500
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52309286
2022-05-10
用途:
マンション屋外灯
不動産業

直射日光に当たる場所に設置すると一年ほどで汚い緑茶色に変色します。
二度と買いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。