エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
高輝度LEDテープライト
(2件のレビュー)LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
内容量1巻
住宅・店舗照明 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 77560614
2023-02-14
- 用途:
- 天井と壁間の間接照明として使用
O.M建装 様
(建設業・工事業)
14000ルーメンとありますが、まだ明るくても良いと思います 建設現場足場用とありましたが、電球色もあると用途の選択肢が増えて良いと思いました
コーナー部分での使用時にもう少し曲がるようにしてもらいたいです 明るさとコストを考えるとこれが一番だと思います
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 77560623
2023-02-06
- 用途:
- 室内作業の仮設照明
建設業・工事業
内装作業の
廊下、通路の天井下地より、S字フックで吊るしてます
明るくて省電力、防水なので屋外でも使用可能なのは
重宝してます
4人が参考にしています