ハイコーキ電動工具夏セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法
938件中 1~40件

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 1セット
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 1セット
通常 129,800 税込142,780
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!
コードレス冷温庫スタンダードタイプ
庫内が広くてたくさん入る!容量25L
2Lペットボトルが縦に6本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 1台
通常 87,980 税込96,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) 1台
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 1台
通常 78,980 税込86,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 1台
通常 76,980 税込84,678
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
斜面での作業に適したループハンドル仕様。
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
高耐久
独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。
本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。
バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。
低振動
リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。
レバー操作によるブレード着脱
手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作
LEDライト付
暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付
18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 連結ねじドライバ 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。
ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。
先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。
好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。
豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚
オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。
増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 1台
通常 67,980 税込74,778
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 10日以内出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。
ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。
ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。
スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。
深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。
道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。
別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。
暗所作業をしやすいLEDライト付。
躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。
【仕様】
モーター:直流ブラシレスモーター
使用釘:15mm~40mm
使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2
装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)
本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)
質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)
LEDライト:白色LED
10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 10.8V 充電式 全ねじカッタ 1台
通常 45,980 税込50,578
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
トップクラスの軽量ボディ
質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)
重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。
業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm
コレクトボックス標準付属
ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。
定置切断可能
上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。
トリマ装着可能
標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。
LEDライト付
LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。
仮置きに便利なフック付きです。
1充電当たりの作業量(目安)
電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断
電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断
※数値は参考値です。条件や環境により異なります
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトドライバ 1台
通常 31,980 税込35,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 10.8Vコードレスインパクトドライバ 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレス振動ドリル 1台
通常 79,980 税込87,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 9日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレス振動ドライバドリル 1台
通常 37,980 税込41,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V 165mmコードレス丸のこ 1台
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレス卓上スライド丸のこ 1台
通常 139,800 税込153,780
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスセーバソー 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V 165mmコードレス丸のこ 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18V コードレスマルチツール HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレスマルチツール 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスディスクグラインダ 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスランダムサンダ 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスフロア用タッカ 1台
通常 83,980 税込92,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 9日以内出荷
「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 釘打機用エアコンプレッサ 1台
通常 179,800 税込197,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 9日以内出荷
振動を約80%低減!
業界トップクラスの低騒音(59db)
ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換
低振動構造で現場環境の改善に
耐久性が大幅アップ
フィルタを簡単にメンテナンス可能
トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 10日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスブロワ 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスかくはん機 1台
通常 31,980 税込35,178
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) USB対応充電器 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。
従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。
入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載
最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。
蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。
LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 2ポート急速充電器 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー 1個(1個)
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!
最大出力640Wのハイパワーで18Vに迫る快適かつ効率的な作業を実現
10.8V 5.0Ahの高容量で作業量アップ!
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
適用機種:ハイコーキ10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) リチウムイオン電池(14.4V) 1個
通常 9,990 税込10,989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 急速充電器 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。
持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。
充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。
遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。
現場で便利!エンジン発電機対応。
寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
938件中 1~40件