切削工具セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法
1,270件中 1~40件

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート 1本
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
スパイラルタップ モノタロウ スパイラルタップ 1本
通常 389 税込428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
コンクリートドリルセット モノタロウ コンクリートドリルセット 1セット(6本)
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード 1パック(5本)
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パイプも切断可能
カウンターシンク ノガ ノガ カウンターシンク 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ストレートドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ストレートドリル 1パック(10本)
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般穴あけ用です
完成バイト 方形バイト モノタロウ 完成バイト 方形バイト 1本
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
ボール盤バイス モノタロウ ボール盤バイス 1台
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
切粉カバー モノタロウ 切粉カバー 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS 1本
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ドリルチャックハンドル ユキワ精工 ユキワ精工 ドリルチャックハンドル 1個
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クロスバイス モノタロウ クロスバイス 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
フライス用チップ SDKN モノタロウ フライス用チップ SDKN 1箱(10個)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
北川用 生爪 モノタロウ 北川用 生爪 1セット(3個)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クーラントホースキット モノタロウ クーラントホースキット 1セット
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) NS(日進工具) 樹脂用ボールエンドミル 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
超硬ホールソー モノタロウ 超硬ホールソー 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ マグネットスタンド式クーラントノズル 1セット
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ ハンドソー替刃(バイメタル) 1本
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
No.22 木ダボ 大西工業 大西工業 No.22 木ダボ 1セット(30個)
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チップ WEEW 三菱マテリアル 三菱マテリアル チップ WEEW 1個
通常 9,398 税込10,338
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ バイメタルホールソー ストレートシャンク 1個
通常 949 税込1,044
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用六角軸ドリル 1本
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
皿小ねじ用面取りドリル TPT TPT 皿小ねじ用面取りドリル 1本
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル チップ NF-VNMX 1個
通常 8,298 税込9,128
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT 1本
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
バイメタルホールソー ニコテック ニコテック バイメタルホールソー 1個
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器 日東工器 ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 1個
通常 6,798 税込7,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所 北川鉄工所 パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 1セット(3個)
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) 1本
通常 519 税込571
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
ステンレス用スパイラルタップ TPT TPT ステンレス用スパイラルタップ 1本
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ エキストラクターセット ラセン型 1セット(5本)
通常 759 税込835
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
六角軸スパイラルタップ モノタロウ 六角軸スパイラルタップ 1本
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 木工用 1本
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート 1セット(11本)
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 1本
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
解体ブレード モノタロウ 解体ブレード 1パック(5本)
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
ドリルチャック ユキワ精工 ユキワ精工 ドリルチャック 1個
通常 4,098 税込4,508
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール ユニオンツール UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル 1本
通常 4,147 税込4,562
エントリーして特価を表示する
当日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
1,270件中 1~40件