工具の通販モノタロウ > 売れ筋スターラー特集!

売れ筋スターラー特集!おすすめのスターラー!

16件中 1-16件を表示 1
AC電源のない所で使用できる小型・軽量タイプの電池式です。
Fine DCスターラー 1個 東京硝子器械(TGK)
東京硝子器械(TGK)
¥12,870
0営業日後以内
少量撹拌に適したコンパクト設計です。 強力マグネットにより、十分な撹拌能力を誇ります。 回転数はダイヤルで調整出来ます、最大が約1500回転です。
パソリナミニスターラー 1台 アズワン
アズワン
¥7,290〜
0営業日後以内
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
Fine スターラー F-101N 1個 東京硝子器械(TGK)
東京硝子器械(TGK)
¥18,900
0営業日後以内
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
Fine スターラー F-202 1個 東京硝子器械(TGK)
東京硝子器械(TGK)
¥71,900
4営業日後以内
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
Fine 多連式スターラー F-626N 1個 東京硝子器械(TGK)
東京硝子器械(TGK)
¥97,900
4営業日後以内
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
パワースターラー AMG-S 1台 アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所
¥69,900
2営業日後以内
駆動部やメカ部がまったくなく、振動や騒音は皆無です。低重心で薄型コンパクト設計です。本体とコントローラーの接続コードは2mあります。 。水中使用可(電磁誘導方式)です。
水中スターラー リモートマキシ 1個 東京硝子器械(TGK)
東京硝子器械(TGK)
¥82,100
5営業日後以内
電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
電池式スターラー 1台 アズワン
アズワン
¥25,900
1営業日後以内
マイコン制御の多連式ホットスターラー。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 回転数・温度はデジタル設定が可能です。
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。RS-4DN・6DNは同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、 低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 RS-4AN・6ANは同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。
小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
コンパクトでコミカルな三角形ボディー。3ポイント接地。電子制御でなめらかな低速回転。
マグネスター おにぎりくん MX-1 1個 SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
¥9,590
3営業日後以内
16件中 1-16件を表示 1