ダイヤモンドヤスリ Kタイプ ツボサン 研磨材 【通販モノタロウ】 DHAK050

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ

 

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
セラミックス・超硬金属・焼入鋼材等の高硬度な材料にご使用ください。
種別
5本組(5種類セット)
形状
半丸
幅(mm)
12
粒度
#150
厚さ(mm)
3.8
タイプ
K-5
ヤスリの長さ(mm)
80
全長L(mm)
215
内容量
1本
注意
※軽く当てる程度で充分な研削ができます。
※湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05832321 DHAK050 ¥5,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05832321
DHAK050
05845244
DKHA0510
DKHA0510 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ ツボサン 05845244 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ
ツボサン 1本
¥3,390
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく