ツボサン セラコート S 角 セラコート S 角 (0件の商品レビュー) 表面硬度HRC65以上。耐摩耗性、耐蝕性に優れています。耐久性は、5〜10倍。切粉のはく離性大。 用途 鉄系金属に。焼入SC材に。大理石に。ガラスに。磨き石などに。真ちゅう、アルミ等の切粉による目詰まりが解消されます。湿潤環境、海浜、海上にても長くご使用頂けます。 仕様 仕上げ 種別 セラコート 内容量 1セット(5本) ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 KA005CS KA010CS サイズ 選択解除 5本組 10本組 形状 選択解除 角 参考基準価格 通常価格 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 02294573 KA005CS 5本組 角 ¥13,000 代替品有 02294661 KA010CS 10本組 角 ¥11,500 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 関連カテゴリ 切削工具・研磨材研磨材手研磨ヤスリセラコート 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 02294573KA005CS 10716955 BRKA5053 ブライト900 組タイプツボサン 1セット(5本組) ¥8,590 メーカ後継品です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ハンディーキー 日之出スッピル製造 ¥479 (4) 2. (17801)エアーエレメント トヨタ ¥2,200〜 (0) 3. ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド ¥2,590 (6) 4. チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商 ¥2,484 (0) 5. 680S9W4103L401 NORCOMP ¥2,990 (0) 6. エアーフィルター モノタロウ ¥365〜 (2328) 7. オイルフィルター モノタロウ ¥299〜 (5047) 8. 汎用リアスポイラー BRAITH(ブレイス) ¥3,790 (3) 9. (08866)タッチ アップ ペイント トヨタ ¥600〜 (0) 10. オイルフィルター ユニオン産業(UNION) ¥385〜 (351) 11. マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂 ¥89〜 (14) 12. ブレーキパッド MKカシヤマ ¥2,150〜 (236) 13. ブレーキパッド モノタロウ ¥1,290〜 (624) 14. 薄型マグネチックスパークプラグレンチ モノタロウ ¥999 (70) 15. (48740)ROD ASSY, LATER トヨタ ¥5,700〜 (0) 16. グリルメッシュ BRAITH(ブレイス) ¥2,590〜 (1) 17. イグニッションプラグレンチ ロング 大橋産業(BAL) ¥1,190 (7) 18. オーディオ接続用ハーネス モノタロウ ¥659〜 (193) 19. プラグソケット(6角、マグネット付) トネ TONE (前田金属工業) ¥1,490〜 (13) 20. (08158)リヤバンパースポイラークリアストリームメタリック トヨタ ¥25,000 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。