ノックスボール100K エコフィール サクラクレパス ボールペン 【通販モノタロウ】 NOBE 100K #44

ノックスボール100K エコフィール

 

ノックスボール100K エコフィール まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指に優しくフィットします。
再生プラスチックを使用しています。(再生材使用率82.7%)
インク色
材質
ノック・クリップ:再生ABS
全長(mm)
145
質量(g)
9
材質(軸)
再生PMMA
材質(グリップ)
再生エラストマー
ボール(mm)
0.7
替芯
R-NOB#49
色(本体)
グレー
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06628151 NOBE 100K #44 ¥100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく