鶏舎用電球 パナソニック(Panasonic) シリカ電球 【通販モノタロウ】 K-RK110V30W

鶏舎用電球

 
採卵用やブロイラー用鶏舎の照明に適した電球です。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイト仕上げを行い、広い範囲を明るさのムラが少なく照明できるように設計しています。30形でシリカ電球40形相当の明るさ(点灯効果)が得られます。
定格消費電力(W)
30
長さ(mm)
98
口金
E26
バルブ径(Φmm)
55
ガラス仕上
ホワイト
内容量
50個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05622662 K-RK110V30W ¥12,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく