建築用ユリックS 大塚刷毛製造 油性塗料用刷毛 【通販モノタロウ】 101802 0030〜

建築用ユリックS

 

建築用ユリックS まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

隅切り用としても人気。
用途
建築用
型式
毛丈(mm)
28
玉厚(mm)
9
主な毛種類
粗爪峰
形状
筋違
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03383931 101802 0030 30 ¥730 廃番
03383947 101802 0040 40 ¥970 廃番
03383956 101802 0050 50 ¥1,370 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく