ボールドライバー

 

ボールドライバー 商品レビューを投稿する

ボールポイント形状により約30゜斜めからでも締付け可能
全長(mm)
275
対辺(mm)
8
軸長(mm)
170
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
SCM鋼
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05236016 DB-80 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく