ジャックドライバー エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 DJ-07

ジャックドライバー

 

ジャックドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

無線機のマイクジャック、BNCコネクター等の取付け、取外し作業がラクラク
軸径(Φmm)
5.5
寸法(mm)
11.2
全長(mm)
125
軸長(mm)
41
グリップ径(Φmm)
16
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05236332 DJ-07 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく