ナットドライバー エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 DN-11〜

ナットドライバー

 

ナットドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

プラスチック柄。耐摩耗性にすぐれている
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
220
軸長(mm)
125
グリップ径(Φmm)
22
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
対辺(mm)
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05236831 DN-11 11
廃番
05236856 DN-13 13
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく