特殊ネジ用ドライバー エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 DTT-04

特殊ネジ用ドライバー

 

特殊ネジ用ドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

携帯電話・パソコン・ゲーム機の特殊ネジ対応ドライバー
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
200
軸長(mm)
100
先端寸法(mm)
4.2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05237644 DTT-04 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく