木柄ドライバー

 

木柄ドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

木柄ドライバー
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
223
軸長(mm)
100
先端寸法(mm)
6.0X0.8
グリップ径(Φmm)
30
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05237687 DW-14 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく