アルミトランク エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 KA-87

アルミトランク

 

アルミトランク まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ゆったりサイズの収納ポケットがうれしいニューフォルムアルミケース登場
エンボスアルミを使用した丈夫なボディー
耐衝撃コーナープロテクターを採用しています
フタ側にゆったりサイズの機能的な工具台紙を標準装備
収納物を保護するウレタン内装
質量(kg)
3.5
高さ外寸(mm)
172
高さ内寸(mm)
135(HL55/HB80)
長さ外寸(mm)
483
長さ内寸(mm)
440
幅外寸(mm)
359
幅内寸(mm)
320
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241652 KA-87 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく