アルミアタッシュケース エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 KA-91

アルミアタッシュケース

 

アルミアタッシュケース まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

サービスにもビジネスユースにも使えるファッショナブルなアルミアタッシュ
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
140(HL30/HB110)
縦(mm)
312
横(mm)
470
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241677 KA-91 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく