メンテナンス用基本パネルキット エンジニア ボードタイプ/パネルタイプ 【通販モノタロウ】 KD-01

メンテナンス用基本パネルキット

 

メンテナンス用基本パネルキット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

基本パネルキットには必須工具をセット
セット内容(24点):
斜ニッパー(穴付)150mm
ラジオペンチ150mm
コンビネーションプライヤー150mm
ピンセット
(+)ドライバー#00、#0、#1、#2
(-)ドライバー3×100、4×100、6×100
(+)ロンググリップドライバー#2×250
(-)スタビードライバー6×35
(+)スタビードライバー#2
スパナセット(直)
六角レンチセット
巻尺2m
セラミック半田コ
質量(kg)
2.1
パネルサイズ(mm)
400×300
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241722 KD-01 ¥22,800
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく