メンテナンス用Aパネルキット エンジニア ボードタイプ/パネルタイプ 【通販モノタロウ】 KD-02

メンテナンス用Aパネルキット

 

メンテナンス用Aパネルキット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

Aパネルには各フィールドのオリジナルワークに対応した専用ツールをアレンジ
セット内容(14点):
電工ペンチ150mm
コードプライヤー
ロックホルダー(直)150mm
(+)精密ドライバー#3/0、#00
(-)精密ドライバー1.8、2.3
(+)ビスキャッチドライバー#0
検電ドライバー
六角レンチセット
スプリングフック
ペンライト
ブロアブラシ
ハンダ吸取線
質量(kg)
1.5
パネルサイズ(mm)
400×300
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241731 KD-02 ¥16,000
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく