エレクトロニクス用基本パネルキット

 

エレクトロニクス用基本パネルキット 商品レビューを投稿する

基本パネルキットには必須工具をセット
セット内容(25点):
マイクロニッパー125mm
ラジオペンチ150mm
コンビネーションプライヤー150mm
ピンセット
(+)ドライバー#00、#2
(-)ドライバー3×75、5.5×100
調整ドライバー150mm
ナットドライバー5.5mm
(+)精密ドライバー#3/0、#00
(-)精密ドライバー1.8、2.3
スパナセット
六角レンチセット
巻尺2m
ヤスリ(平)
質量(kg)
1.7
パネルサイズ(mm)
400×300
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
入組点数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241756 KD-04 25 ¥21,900
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく