ツールキット

 
ソフトタッチのおしゃれなショルダーケースに本格派工具をセットして新登場
セット内容(48点):
マイクロニッパー125mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ピンセット190mm、 ピンセット125mm、 スナップリングプライヤー、 調整ドライバー150mm、 (+)ミニソフトドライバー#0、 (-)ミニソフトドライバー3×100mm、 (+)ファインチップドライバー#1×100、#2×100、 (-)ファインチップド
質量(kg)
5
高さ(mm)
70
縦(mm)
320
横(mm)
412
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05242027 KS-25 ¥83,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく