FAX用工具セット エンジニア ツールケースタイプ 【通販モノタロウ】 KSF-15

FAX用工具セット

 

FAX用工具セット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ファクシミリやコピー機の保守に最適
セット内容(27点):
スプリングフック(2種)
フレキシブルドライバー(+)#2
スナップリングプライヤー
ピックアップツール
検査鏡
ポリ容器100cc
ロングナットキャッチドライバーマグネット付5.5×230 mm
オフセットラチェットドライバー#2/-6
ミニチュアラジオペンチ125mm
カッター(小)
ピンセット(ギザ付)180mm
コピーブラシ
(-)プロユースドライバー5.5×1
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
50
縦(mm)
265
横(mm)
340
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05242273 KSF-15 ¥47,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく