コネクタープライヤー (オープンバレル端子用) エンジニア 本体 【通販モノタロウ】 PA-08〜

コネクタープライヤー (オープンバレル端子用)

 

コネクタープライヤー (オープンバレル端子用) 3.40 (5件の商品レビュー)

内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
種別
導体断面積(mm2)
AWG
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05240191 PA-08 中・太線用 0.2〜0.9 24〜18 ¥7,810
廃番
05240207 PA-10 細線用 0.2〜0.3 24〜22 ¥8,460
廃番
05240252 PA-15 太線用 0.5〜2.0 20〜14 ¥12,100
廃番
05240261 PA-16 絶縁端子用 1.25/2.0 ¥12,100
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.40  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 機械の配線作業

2,3回使いましたが、圧着の精度も悪く使い物に成りませんでした。
仕事で使うには信頼性がありませんので、勿体無いですが捨てました。

これは注文コード 05240191 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度: 5

用途: 電線圧着作業

自動車工具の簡易バージョン以上、メーカー専用工具以下の中間で品質よく圧着できるのを探していた

これは注文コード 05240252 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-25]

満足度: 5

用途: 車の配線の接続

使い勝手がよく初心者にもお奨めです。

これは注文コード 05240191 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-11]

満足度: 2

用途: 配線

2箇所同時に圧着出来て効率が良いと思ったが、被覆部との境目が見えないのでやりづらい。
太線用とのことだが、写真に載っている端子以外は使えないようです。
普通の丸ギボシ・平端子はうまくつぶせませんでした。

これは注文コード 05240252 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-30]

満足度: 4

用途: 日圧ELタイプのコンタクトの圧着

使用感は二箇所同時圧着できる汎用品としてはとてもよく出来ています。
最初の挟みこみに多少のコツがありますが慣れればいいかなと思います
あとは開閉が少し重くばねの戻りが少し悪いです

これは注文コード 05240191 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東海スクリーン 様 [2012-01-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく