スナップリングプライヤー

 

スナップリングプライヤー 3.50 (2件の商品レビュー)

軸・穴兼用で使えるコンパーチブルタイプのスナップリングプライヤー。本体のセット位置と替先取付け位置を変える事によって、軸用と穴用を容易に使い分ける事ができます。形状・サイズの異なる4種類のビット付。
トラスコ品番
368-8372
全長(mm)
195
質量(g)
162(PZ-11装着時)
付属ビット
PZ-11、PZ-12、PZ-13、PZ-14
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25410088 PZ-10 ¥5,700
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05241126 PZ-10 ¥5,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スナップリングの脱着

プライヤーの先端の強度が足りないとのレビューがあったのですがメーカーを信じて購入しました。単車の整備や設備機器の修理に使用しましたが、私の場合、強度に不安は感じませんでした。先端の交換パーツが付いているのと、広げる、閉じるの動作が切り替えられるのが

これは注文コード 05241126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中台設備 様 [2014-01-20]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械修理

2回使っただけで先端が折れた。 先端だけ購入出来るとはいえ強度不足

これは注文コード 05241126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-05-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく