ウィングピンセット エンジニア ステンレス製ピンセット 【通販モノタロウ】 PTW-01〜

ウィングピンセット

 

ウィングピンセット 3.00 (2件の商品レビュー)

ウィング(可動翼)により安定したピンセットの保持が可能です。
ウィング材質は環境に優しいエラストマーで抗菌、帯電防止処理も施しています。
ピンセットを垂直に立てて使用する場合でも手ぶれが無く、基板等の精密作業に最適です。
指形状に合わせて成形されたウィングが指に心地よくフィットし、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
材質(本体)
SUS304
仕様
非磁性のステンレス製で耐酸、耐蝕性にも優れています。
ウイングの色
ブルー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
表面処理
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06177525 PTW-01 AA 125 10 18 なし ¥1,610
廃番
06177534 PTW-02 GG 122 13 16 なし ¥1,680
廃番
06177543 PTW-11 AA 125 10 18 フッ素コート加工
非粘着性に優れておりシール貼りなどの作業性が向上します。
光反射を抑える黒色コーティングを採用。作業時の目の疲労を軽減します。
耐熱温度は200℃です。
¥1,890
廃番
06177552 PTW-12 GG 122 13 16 フッ素コート加工
非粘着性に優れておりシール貼りなどの作業性が向上します。
光反射を抑える黒色コーティングを採用。作業時の目の疲労を軽減します。
耐熱温度は200℃です。
¥1,890
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 切文字のカス取り

使い勝手はいいのですが、できればもう少し長さと先端に重みがほしいです。

長時間使用時にウィングが取れてしまいました。

これは注文コード 06177543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 八欧産業株式会社 様 [2012-03-07]

満足度: 4

用途: 小さな物をつかんでそれを溶接する

はねがないほうがいいです。

これは注文コード 06177525 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-06-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく