自動結束ツール

 

自動結束ツール まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

僅か1.2秒で自動結束。連続作業の省力化と均一化を実現。
質量(g)
900
最大結束径(Φmm)
Φ18
使用電源(V)
AC100
結束秒数(秒)
1.2
締付け力
35〜70N
適合結束タイ(mm)
100X2.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05241397 PZ-70 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく