コテ先温度計 エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 SD-09

コテ先温度計

 
センサーに0.1mm熱電対採用!素早いレスポンスと正確な温度表示
寸法(mm)
220×37×40
質量(g)
170
電源(V)
9
測定範囲(℃)
*-125〜1999
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05237915 SD-09 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく