デジタル温度計 エンジニア 作業工具 【通販モノタロウ】 SD-08

デジタル温度計

 

デジタル温度計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

電子部品・半田槽等の広い範囲の温度測定に利用できるコンパクトなデジタル温度計
寸法(mm)
130×74×24
質量(g)
175
電源(V)
9
測定範囲(℃)
*-50〜1200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05237906 SD-08 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく