フラックス エンジニア 液体 【通販モノタロウ】 ZC-70

フラックス

 
SMDのハンダ修正に最適。
細部のハンダ修正時に、針から微量のフラックスを的確に滴下。
フラックスを拭き取る手間が省け、作業能率がアップします。
容量(mL)
50
付属品
先針(穴径Φ0.25・0.5mm×各1本)、クリーニングピン(先針用Φ0.25・Φ0.5mm×各1本)
トラスコ品番
303-0903
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個(50mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05242632 ZC-70 ¥1,770
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 基板上の不品を取り除いたり、半田付けしたりする際にかかせません。

いろいろ探しましたが、これが一番いいです。
部品撮りした後の基板清掃に、表面実装部品の半田付けに最適です。

これは注文コード 05242632 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社Dr-three 様 [2016-06-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく