Hf蛍光ランプ アイルクスN

 

Hf蛍光ランプ アイルクスN 商品レビューを投稿する

省エネ、ローコストで快適な環境時代に対応した蛍光ランプです。
インバータ式電子安定期との組み合わせでこれまでにない高照度で省エネを実現、しかもスリムな新時代のランプです。
種別
32W形
3波長形昼光色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
点灯形
Hf器具専用
全光束(Lm)
3360(高出力4730)
定格ランプ電力(W)
32(高出力時:45)
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
内容量
1箱(25本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06599984 FHF32EX-D-H ¥35,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく