写真照明用アイランプ 岩崎電気 照明 【通販モノタロウ】 PRF1000W/M

写真照明用アイランプ

 

写真照明用アイランプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

光や陰影の質、照射角度などで選べる3タイプ。きめ細やかな撮影効果が得られます。
全長(mm)
200
種類
フラッド(散光形)
定格電圧(V)
100
口金
E39
相関色温度(K)
3200
全光束(Lm)
20000
定格寿命(時間)
100
定格ランプ電力(W)
1000
ガラス球形式
R150
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03332822 PRF1000W/M ¥6,100 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく