ROBO LINE LV-207 (本体+受光器付き) ニッショー機器 レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 LV-207-1〜

ROBO LINE LV-207 (本体+受光器付き)

 

ROBO LINE LV-207 (本体+受光器付き) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

屋外、屋内でも天井大矩(90°)ラインとたち墨ライン2本(90°単位)、地墨ポイント、水平ラインが一発投影。※屋外ではレーザー光が見えません。受光器をご使用下さい。
独自開発のセンサーとサーボ型自動整準方式により、置くだけで自動整準されます。
回転、精密微調整機構付きにより床墨、たち墨合わせが楽々。(360°全周回転)
AC、DC、2電源方式。
付属品
うけ一発UK-1
UK-1専用ロッドアダプター(LA-01)
三脚取付アダプターと専用板スパナ
ACアダプター(TWTR-3035)
アルカリ乾電池(単3×3本)
L型アクリル板
レーザーメガネ
専用収納ケース
出力
各1mW以下安全基準クラス2
電源
単三アルカリ乾電池3本、専用ACアダプター(AC100V用)
制御方式
サーボ型自動整準方式
精度
10mで±1mm以内
本体質量(kg)
1.8
線径(Φ)
3mm以下(10m先)
使用レーザー
可視光半導体レーザー
使用距離範囲(m)
半径10(受光器使用時は最長約50)
指示方式
電子式水平センサー使用
自動補正範囲
±4°
スポット径
2.5mm以下(1m先)
本体サイズ(mm)
(最大)高さ223×幅173
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03347574 LV-207-1 ¥370,000 返品不可 廃番
03347583 LV-207-2 ¥400,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく