ROBO LINE LV-210

 
水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動整準方式。置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。
本体の三脚は、高さ調整ネジが付。0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。
360゜全周回転機能を備えていますから、床墨・たち墨合わせが簡単です。
ラインが見にくい明るい場所・遠い距離でも、受け一発(別売)が利用できますから、スムーズな作業が行えます。
寸法(mm)
Φ130×H185
質量(kg)
1
出力
1mW以下
電源
単三アルカリ電池×2本
光源(mm)
半導体レーザー635
使用時間
1灯連続8時間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02009576 LV-210 ¥270,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく