ROBO LINE LV-212 ニッショー機器 レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 LV-212

ROBO LINE LV-212

 
LV-212のVラインは、射出角度が70゜(V2は30゜)に設定されているため、壁面から距離がとれなくてもドアやサッシの取付位置が墨出しできます。吹き抜けなど高所のたち墨にも対応できます。
水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動整準方式。置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。
本体の三脚は、高さ調整ネジが付。0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。
36
寸法(mm)
Φ130×H185
質量(kg)
1
出力
1mW以下
電源
単三アルカリ電池×2本
光源(mm)
可視光半導体レーザー635
使用時間
1灯連続8時間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02009585 LV-212 ¥298,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく