ロボライン

 
独自の開発技術で待望の、屋外、屋内兼用タイプを実現。
本体をセットして、スイッチをONするだけで自動で水平ライン一発投影。
防塵、防滴対応型(雨中作業OK!)。
うけ一発(受光器)を使うとラインの見えない明るい場所や、屋外でも半径50mまでOK。
付属品
うけ一発UK-1(9Vアルカリ乾電池1本)、専用三脚EV-18、アルカリ乾電池(単3×2本)、レザー・メガネ、収納ケース
出力
1mW以下 安全基準/クラス2
電源
DC3V、単3アルカリ乾電池2本
構造
防滴、防塵6等級相当
本体寸法(mm)
115H×120Φ
本体質量(g)
900(ケース800g)
精度
10mで±1mm以内
線径(Φ)
10mで3mm以下
使用レーザー
可視光半導体レーザーライン/635nm
使用距離範囲(m)
半径10 受光器使用時は半径50
指示方式
水平センサー X-16使用
自動補正範囲
±5°
制動方式
自動整準方式
回転機構
本体底部回転機構付き
寿命
20000時間以上
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05247882 LH-600-1 ¥200,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく