ロボライン ニッショー機器 レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 LV-208

ロボライン

 
屋外、屋内で四方向大矩ライン、たち墨ライン4本(90゜毎)、地墨ポイント、水平ラインが一発投影。
受光器(うけ一発UK-1)使用により最長約50mまで検知可能。
独自開発のセンサーとサーボ型自動整準方式により、置くだけで自動整準されます。
±4゜の傾きまで自動補正します。
(補正範囲外ではラインは消え、ブザーも鳴ります)
現場の粉塵や水滴から本機を守る防塵、防滴構造です。
シフティング機構により地墨合わせが楽々。(屋外使用には欠かせない機構)
AC.DC(専用充電
付属品
三脚1台(エレベーター式、又は短脚)、うけ一発UK-1(9Vアルカリ乾電池1本)×2、UK-1専用ロッドアダプター<LA-01>×2、三脚取付アダプター×1、三脚取付アダプター用板スパナ×1、ACアダプター×1、電池Pack(Li-ion):NB-5S×2、Li-ion用充電器(AC100V):NA-5V、L型アクリル板×1、レザー・メガネ×1、収納ケース×1
本体寸法(mm)
270H×175W(最大突起部)
本体質量(kg)
3.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05247864 LV-208 ¥550,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく