ロボライン ニッショー機器 レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 LV-331

ロボライン

 
レーザー墨出し装置のパイオニア・ニッショー機器ならでわの超精密組立・製造システムにより、すべての精度を「10mで±1mm以内」に調整しています。
水平センサー(世界特許)とサーボモータによる自動せ整準方式。
置くだけで正確な水平/垂直が自動的に出せます。
自動補正範囲(±4゜)以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。
本体の三脚は、高さ調整ネジが付。
0〜20mmの伸縮が可能ですから、設置面が傾いていても、地墨ポイント合わせが簡単です。
360゜全周回転機能を
付属品
アルカリ単3乾電池<LR-6>×3本、三脚取付アダプター<STR-85>×1、三脚取付アダプター用板スパナ×1、専用ACアダプター<TWTR3540>×1、L型アクリル板×1、レザー・メガネ<LG-235>×1、本体収納専用ケース×1
本体寸法(mm)
215H×162W(最大突起部)
本体質量(kg)
1.3(電池含む)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05247873 LV-331 ¥260,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく