ニッショー レーザー墨出器

 

ニッショー レーザー墨出器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・床墨・たち墨・通り芯をレーザーラインで指示。左右に一発投影。
・レーザーとセンサーで両ヅラ、天井一面ライン。
・防塵カバー付。
・傾斜5°まで自動補正! 5°を超えるとラインが消えます。
寸法(mm)
Φ90×H125
質量(kg)
0.55
出力
1mW以下
電源
単三アルカリ電池×2本
光源(mm)
半導体レーザー635
使用時間
連続約8時間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02009567 LV-202 ¥140,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく