レーザーポイントタチ・ロク一発 ニッショー機器 レーザー墨出器 【通販モノタロウ】 LV-302

レーザーポイントタチ・ロク一発

 

レーザーポイントタチ・ロク一発 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

地墨合せが簡単な精密スライド。
レベル出しに便利な回転構造。
高精度二軸ジンバル方式を採用。
強力磁気制動方式で瞬速静止業界最速。
防塵カバー付。
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品
アルカリ乾電池(単3×2本)、L型アクリル板、レザー・メガネ、収納専用ケース×1
出力
各≦1mW以下 安全基準/クラス2
電源
単3アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)
140H×135Φ
精度
±1mm/5m
本体質量(kg)
1(乾電池を含む)ケースは500g
線径(Φ)
1.5mm/5m
使用レーザー
可視光半導体レーザーライン/635nm
使用距離範囲(m)
半径10
指示方式
二軸ジンバル方式
自動補正範囲
±2.5゜
制動方式
磁気制動(マグネットダンパー)方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05247891 LV-302 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく