リニアクランプ

 

リニアクランプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

マシニング等の機械加工の際、ワークをテーブルに固定するクランプシステム。スライド機構のためワークの浮き上がりを防止。高さ23mmでの貫通加工が可能。(クランプ締付部単体)
質量(kg)
1.05
ねじ径M(クランプ締付部)(mm)
10
寸法(クランプ締付部)(mm)
35×95×45
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
Tスロットナット(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03355764 LC14 14 ¥14,000 廃番
03355773 LC16 16 ¥14,000 廃番
03355782 LC18 18 ¥14,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく