リニアクランプセット

 

リニアクランプセット 商品レビューを投稿する

マシニング等の機械加工の際、ワークをテーブルに固定するクランプシステム。スライド機構のためワークの浮き上がりを防止。高さ23mmでの貫通加工が可能。(正確な位置決めが出来るワークストップ付)
質量(kg)
2
ねじ径M(クランプ固定基準部)(mm)
12
ねじ径M(クランプ締付部)(mm)
10
寸法(クランプ締付部)(mm)
35×95×45
寸法(固定基準部)(mm)
35×68×40
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
Tスロットナット(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03355852 LKS14 14 ¥24,500 廃番
03355861 LKS16 16 ¥24,500 廃番
03355877 LKS18 18 ¥24,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく