光で知らせるエッジファインダー フジツール 芯だし・位置測定 【通販モノタロウ】 NCR-20〜

光で知らせるエッジファインダー

 

光で知らせるエッジファインダー 4.00 (1件の商品レビュー)

発光式の芯出しバー。加工物と先端球状の測定子がワークに触れて(LED)が発光して基準位置を検出します。測定球スタイラスがX.Y方向にスイングするショック防止機構付。
全長(mm)
158
精度(mm)
±0.005
測定球(mm)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03355947 NCR-20 200 Φ20 ¥22,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03355956 NCR-32 500 Φ32 ¥26,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 横型M/Cの芯出し作業用

リピートしているモノでもあり、商品に付いてはほぼ満足できるレベルです。
只、価格に関してはどうなのか? 工具屋さんからの購入のほうが安いかもしれませんね。

これは注文コード 03355947 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく