サンダポリシャ RYOBI (リョービ) ポリシャ 【通販モノタロウ】 PE-2100

サンダポリシャ

 

サンダポリシャ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

負荷をかけても回転が落ちない、フィードバック回路を搭載。
回転数(min-1[r.p.m])
650〜2000
電源(V)
単相100
電流(A)
11.7
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
744GU
スピンドル径
M16
付属品
補助ハンドル、片口スパナ(17mm)
径(Φmm)
150
質量(kg)
2.4
トラスコ品番
336-9129
内容量
1台
注意
※アタッチメント別売
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05242912 PE-2100 ¥42,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

サンダポリシャのご紹介

この動画は、4人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく