作業用チェア

 
使いやすい大型上下操作レバーでボディ内蔵式。分別解体が簡単。素材別分別可能。
ノックダウン組立式。
グリーン購入法適合商品。
形状
角丸
質量(kg)
9.7
ライトブルー
奥行(mm)
500
全幅(mm)
510
全高(mm)
835
張地
背もたれ
あり
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02433033 TSS-16R ¥42,300 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく