ホールソー ニコテック セット品 【通販モノタロウ】 HKFBM S101〜

ホールソー

 
1本のアーバーで、バイメタル・超硬ホールソーの使い分けが可能となりました。
ワンタッチで脱着可能な「簡易脱落防止」機能を装着。
ホコリっぽい作業環境にも強い「防塵構造」。研磨作業にも最適。
熱を帯びない樹脂製のアーバーが、ハードな作業の直後の脱着を用意に。
仕様
スプリングあり。(バイメタルΦ15、16、18mmと超硬Φ15.16mmにはスプリングなし)
超硬Φ14〜18までの有効深さは、24mm。
シャンク径(Φmm)
Φ10、Φ13別売りあり
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
ピッチ
適合板厚(mm)
有効深さ(mm)
セット内容
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06151424 HKFBM S105 6(Φ15〜20)、4/6不等 3.2 22.5(Φ12〜Φ53)、34.0(Φ54〜Φ152) 機工向セット。
替刃(バイメタル):21mm、27mm、33mm、40mm、50mm各1個
アーバー:10mm1個
ドリル:6mm×85L2本
¥20,860
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06151433 HKFMC S106 不等 4.5 23.0(Φ14〜Φ18)、25.0(Φ19〜Φ76) 機工向セット。
替刃(超硬):21mm、27mm、33mm、40mm、50mm各1個
アーバー:10mm1個
ドリル:6mm×85L2本
¥30,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06151381 HKFBM S101 6(Φ15〜20)、4/6不等 3.2 22.5(Φ12〜Φ53)、34.0(Φ54〜Φ152) 電材向セット。
替刃(バイメタル):21mm、27mm、33mm、42mm、53mm各1個
アーバー:10mm1個
ドリル:6mm×85L2本
¥20,860 廃番
06151397 HKFBM S102 6(Φ15〜20)、4/6不等 3.2 22.5(Φ12〜Φ53)、34.0(Φ54〜Φ152) 管材向セット。
替刃(バイメタル):65mm、95mm、120mm各1個
アーバー:13mm1個
ドリル:6mm×100L2本
¥37,150 廃番
06151406 HKFNC S103 不等 4.5 23.0(Φ14〜Φ18)、25.0(Φ19〜Φ76) 電材向セット。
替刃(超硬):21mm、27mm、33mm、42mm、53mm各1個
アーバー:10mm1個
ドリル:6mm×85L2本
¥31,270 廃番
06151415 HKFNC S104 不等 4.5 23.0(Φ14〜Φ18)、25.0(Φ19〜Φ76) 電材向セット。
替刃(超硬):21mm、27mm、33mm各1個
アーバー:10mm1個
ドリル:6mm×85L2本
¥24,290 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく