フラットファイルJ S型/サイドオープン ナカバヤシ 事務用品 【通販モノタロウ】 フF-J60〜

フラットファイルJ S型/サイドオープン

 

フラットファイルJ S型/サイドオープン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

表紙に合わせたカラフル綴じ具。
使いやすいフラットファイル!
100%古紙を再生した使いやすいファイルです。表紙と綴じ具の分別廃棄ができます。
ナミダ型をした特長ある形状の凹凸が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。
材質
表紙:100%古紙、綴じ具:樹脂製
収納枚数
180
背幅(mm)
18
とじ厚(mm)
15
内容量
1冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
幅(mm)

サイズ
高さ(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06626943 フF-J60 143 ブルー B6 タテ型 192 ¥70 廃番
06626952 フF-J60 143 ピンク B6 タテ型 192 ¥70 廃番
06626961 フF-J60 143 イエロー B6 タテ型 192 ¥70 廃番
06626995 フF-J220 313 ブルー A3 タテ型 430 ¥240 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく